• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sekáč na dlaždice SDS-plus – 250 mm 3

Č. pol.: 789530 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Celková dĺžka 250 mm
Šírka čepele 40 mm
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789530 3
EAN/GTIN 4045197967145

Popis

Prevedenie:

Povrch otryskaný guľôčkami s nízkym opotrebovaním.
Kvalitná zušľachtená oceľ SDS-MAX pre dlhú životnosť. Vysoký obrábací výkon na základe tvaru konštrukcie a rozmerov rezných hrán.

Použitie:

Na betón, murivo a prírodný kameň.
Mimoriadne vhodné na odstraňovanie obkladačiek.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo