Csempevéső SDS-plus − 250 mm, Típus: 3

Cikkszám: 789530 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS Plus
Teljes hossz 250 mm
Vágóél szélesség 40 mm
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 789530 3
EAN / GTIN 4045197967145
Gyártó száma 789530 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Csekély kopású, sörétezett felület.
Kiváló minőségű, teljesen nemesített SDS-max acél a hosszú élettartam érdekében. A forma és a vágóél geometria következtében nagy leválasztási teljesítményű.

Felhasználás:

Beton, téglafalazat és természetes kőzet.
Csempék eltávolításához kiválóan alkalmas.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek