Daltă pentru dale SDS-plus − 250 mm, Tip: 3

Cod articol.: 789530 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime tăiş 40 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Forma arborelui SDS Plus
Execuţia calotei de lovire călit
Lungimea totală 250 mm
Suprafaţă sablat
Material oţel special pentru scule
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 789530 3
EAN / GTIN 4045197967145
Număr producător 789530 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Wykonanie:

Trwałe, odporne na zużycie, powierzchnia śrutowana.
Wysokiej jakości, w pełni powleczona stal SDS-max zapewnia wyższy stopień wytrzymałości. Dzięki konstrukcji i geometrii ostrza wyższe wydajności.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, cegle i kamieniu naturalnym.
nadaje się bardzo dobrze do odkuwania glazury.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript