Kladivo na odstraňování zubů s kulatou úderovou plochou 28 mm

Č. pol.: 860H.28
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860H.28
EAN/GTIN 3148517526914
Číslo výrobcu 860H.28
Číslo L L60130 6191

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 118
  • Styl: 210.MHB26
  • [g]: 370
  • [kg]: 0.370