Kladivo za odstranjevanje zob okrogla udarna površina 28 mm

Št. art.: 860H.28
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 860H.28
EAN/GTIN 3148517526914
Številka proizvajalca 860H.28
L-število L60130 6191
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno pritrjenim držalom za ročaj
  • 2 jeklena klina in 1 lesen klin.

Lastnosti:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 118
  • Stemelj: 210.MHB26
  • [g]: 370
  • [kg]: 0.370