Popis:
Kovaná hlava kladiva DIN 1042
Pouzdro, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří s hlavou kladiva a dřevěnou násadou jeden celek
Hickory násada DIN 5112, s přídavným dlouhým ocelovým ochranným pouzdrem násady
Připevnění násady ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.
Charakteristika:
- Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
- Celková šířka [mm]: 190 mm
- Celková výška [mm]: 74 mm
- Celková délka [mm]: 915 mm
- hmotnost hlavy [g]: 6000 g
- Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
- Materiál rukojeti: Hickory
- 1000 V izolovaný: bez
- Magnet [mm]: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez