{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kladivová hlava⌀ | 22 mm | |
Dĺžka hlavy s vložkami | 75 mm | |
Dĺžka rukoväte | 250 mm | |
Celková dĺžka | 270 mm | |
Hmotnosť | 0,167 kg | |
Materiál puzdra | Oceľ | |
Materiálová vložka | nylon, biela | |
Materiál stonky | hickorové drevo | |
bez spätného rázu | Áno | |
Typ výrobku | Kladivo |
Číslo položky | 754700 22 | |
EAN/GTIN | 7610733003433 | |
Číslo výrobcu | 300.1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada z hikorového dreva, ⌀ hlavy kladiva: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
528 kus/y s okamžitým dodaním
36,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
12,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
13,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnosť | 0,167 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
Kladivová hlava⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dĺžka hlavy s vložkami | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
bez spätného rázu | Áno | ||
Dĺžka rukoväte | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Materiál stonky | hickorové drevo | ||
Typ výrobku | Kladivo | Kladivo | Kladivo |