{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hamerkop-⌀ | 22 mm | |
| Lengte van de kop met doppen | 75 mm | |
| Lengte van de steel | 250 mm | |
| Totale lengte | 270 mm | |
| Gewicht | 0,167 kg | |
| Materiaal behuizing | Staal | |
| Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | |
| Materiaal steel | Hickoryhout | |
| terugslagvrij | ja | |
| Producttype | Hamer |
| Artikelnummer | 754700 22 | |
| EAN/GTIN | 7610733003433 | |
| Nummer fabrikant | 300.1 |