• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Kombinované kladivo 32

Č. pol.: 754890 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 32 mm
Rozmer hlavy kladiva 31×31 mm
Séria Ultratec DUO
Dĺžka hlavy s nástavcov 108 mm
Celková dĺžka 320 mm
Hmotnosť 0,53 kg
Materiál vložky nylon, biela
Materiál násady sklenené vlákno
bez spätného rázu nie
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754890 32
EAN/GTIN 4016134010293
Číslo výrobcu 5039980032

Popis

Prevedenie:

Kombinované zámočnícke a mäkké kladivo, bočné strany navyše s nárazovými plochami na prácu v stiesnených priestoroch. Hlava z vysoko tvrdenej ocele s vymeniteľnou ochrannou vložkou z nylonu odolného proti opotrebovaniu – tvrdosť podľa Shorea približne 68D. S nerozbitnou násadou so skleným vláknom „Ultratec“.

Náhradní díl:

Nylonová vložka č. 754895.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely