{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 850 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 2 065 mm | |
Počet priečinkov | 6 | |
vhodné pre formát plechu | 2000×1000 mm | |
Nosnosť na priečinok | 1 500 kg | |
Hmotnosť | 230 kg | |
Druh produktu | Tabuľový regál |
Číslo položky | 992104 20 | |
EAN/GTIN | 4251305418359 | |
Číslo výrobcu | 100802161 |