{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 880 mm | |
Šírka | 1 560 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Počet priečinkov | 5 | |
Úžitková hĺbka priečinkov | 65,6 mm | |
Počet Výška oblúka 400 mm | 3 | |
Počet Výška oblúka 800 mm | 3 | |
Šírka oblúka | 1 485 mm | |
⌀ nosného valčeka | 60 mm | |
Nosnosť na priečinok | 200 kg | |
Druh produktu | Tabuľový regál |
Číslo položky | 992101 5 | |
EAN/GTIN | 4062406095802 |