Udførelse:
Basisramme 1560×600 mm med forzinket bundplade.
Letgående forzinket bærerulle (⌀ 60 mm) til nem ind- og udlagring.
Stikbøjle 400 mm og 800 mm høj fremstillet i 4-kant-rør 30×30 mm.
Med gennemskubningssikring af fladstål 30 mm høj.
Anvendelse:
Til lodret opbevaring af plader af stål, træ, kunststof osv.
Lakering:
Grundramme lysegrå RAL 7035, stikbøjle antracit RAL 7016 pulverlakeret.
Bemærk:
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.