{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 880 mm | |
Leveys | 1 560 mm | |
Syvyys | 600 mm | |
Lokeroiden määrä | 5 | |
Välikön hyötysyvyys | 65,6 mm | |
400 mm korkeiden kaarien lkm | 3 | |
800 mm korkeiden kaarien lkm | 3 | |
Kaaren leveys | 1 485 mm | |
Telan ⌀ | 60 mm | |
Kantavuus / välikkö | 200 kg | |
Tuotetyyppi | Hylly |
Tuotekoodi | 992101 5 | |
EAN / GTIN | 4062406095802 |