Posuvné dvere mriežka šírka 2000 mm

Č. pol.: 994116
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Variabilný a všestranne použiteľný systém pre prevádzku a sklad, na svojpomocnú výstavbu izolácií, stien zásobníkov a deliacich stien. Podľa princípu stavebnice sa dajú kombinovať jednotlivé prvky podľa vašich individuálnych želaní. Ak sú oká plochej mriežky 40 × 40 × 3,8 mm previazané v 30 mm rámovom profile, spĺňajú maximálne nároky na kvalitu a priesvitnosť. Dostupné aj vo vyhotovení s oceľovým plechom a akrylovým sklom.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážneho materiálu (iba v prípade č. 994130).

Lakování:

Voliteľne svetlosivá RAL 7035 (štandardná farba), signálna modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL 5002, brilantne modrá RAL 5007, horcová modrá RAL 5010, svetlomodrá RAL 5012, tyrkysová modrá RAL 5018, prachovo šedá RAL 7037 s práškovým nástrekom.