Posuvné dvere mriežka šírka 2000 mm 2550

Č. pol.: 994116 2550
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 2 550 mm
Šírka 2 000 mm
Druh produktu Mrežové dvere

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 994116 2550
EAN/GTIN 4260214930104
Číslo výrobcu 9242

Popis

Prevedenie:

Variabilný a všestranne použiteľný systém pre prevádzku a sklad, na svojpomocnú výstavbu izolácií, stien zásobníkov a deliacich stien. Podľa princípu stavebnice sa dajú kombinovať jednotlivé prvky podľa vašich individuálnych želaní. Ak sú oká plochej mriežky 40 × 40 × 3,8 mm previazané v 30 mm rámovom profile, spĺňajú maximálne nároky na kvalitu a priesvitnosť. Dostupné aj vo vyhotovení s oceľovým plechom a akrylovým sklom.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážneho materiálu (iba v prípade č. 994130).

Lakování:

Voliteľne svetlosivá RAL 7035 (štandardná farba), signálna modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL 5002, brilantne modrá RAL 5007, horcová modrá RAL 5010, svetlomodrá RAL 5012, tyrkysová modrá RAL 5018, prachovo šedá RAL 7037 s práškovým nástrekom.