Stumdomos durys, grotelės, 2000 mm pločio

Prekės Nr.: 994116
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Modeliuojama universali sistema įmonei ir sandėliui, galima greitai patiems surinkti užkardas, sieneles, suskirstyti erdves. Pagal modulinės sistemos principą galima atskirus elementus jungti kaip tik nori. 40x40x3,8 mm tinklelis su 30 mm profilio rėmu atitinka aukščiausius kokybės ir skaidrumo reikalavimus. Taip pat gali būti iš lakštinio plieno ir akrilinio stiklo.

Tiekiama:

Su tvirtinimo elementais (tik Nr. 994130).

Spalva:

Spalvą galima pasirinkti šviesiai pilką RAL 7035 (standartinę), ryškiai mėlyną RAL 5005, ultramarino mėlyną RAL 5002, briliantinę mėlyną RAL 5007, genicijono mėlynumą spalvą RAL 5010, žydrą RAL 5012, turkio mėlyną RAL 5018, dulkių pilkumo RAL 7037, dažyta milteliniu būdu.