Art.-nr.: 994116

Skydedør bredde 2000 mm

Alle produktinformationer:

Skydedør bredde 2000 mm
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
DKK 8.404,60
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Variabelt og alsidigt anvendeligt system til virksomhed og lager, til hurtig egen opstilling af afspærringer, magasinsider og rumdelere. Efter modulprincippet kan de enkelte elementer kombineres efter dine individuelle ønsker. Fladgittermaskestørrelse 40×40×3,8 mm indfattet i 30 mm rammeprofil, opfylder de højeste krav til kvalitet og transparens. Fås også i stålplade og akrylglas.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale (kun ved nr. 994130).

Lakering:

Frit valg lysegrå RAL 7035 (standardfarve), signalblå RAL 5005, ultramarineblå RAL 5002, brillantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, lyseblå RAL 5012, turkisblå RAL 5018, støvgrå RAL 7037 pulverlakeret.

Tekniske data

Produkttype
Skillevægssystem

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven