Bočná stena s upevňovacím materiálom, súprava Hĺbka 400 mm

Č. pol.: 990100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri na upevnenie háčikov a držiakov, ako aj s príslušenstvom pre dierovanú stenu. Túto nájdete v skupine 95. Bočná stena pozostáva z dvoch stien z dierovaného plechu na upevnenie nad sebou. Dodáva sa spolu s upevňovacím materiálom.

Použitie:

Na bočné zakrytie na konci regálov (nemožno namontovať medzi dva regály). Na zakrytie celej regálovej police vľavo a vpravo sa musia objednať 2 bočné steny.

Lakování:

Antracitovosivá farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.