Šoninė sienelė su tvirtinimo elementais, rinkinys, Gylis 400 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 990100 2000
Rinkinio kaina 2 vnt. (65,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Aukštis 2 000 mm
Plotis 400 mm
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę ne
tinka surenkamam stelažui su lentynomis taip
tinka lentynoms, kurių aukštis 2 000 mm
tinka stelažams, kurių gylis 400 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Šoninės sienelės surinkimas dviejų dalių
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Šoninė sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990100 2000
EAN / GTIN 4045197518118
Gamintojo numeris 990100 2000

Aprašymas

Modelis:

Su 9x9 mm kiaurymėmis, kurios išsidėsčiusios kas 37 mm, kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Rasite 95-ajame skyriuje. Šoninė sienelė susideda iš dviejų vienos virš kitos tvirtinamų perforuotos skardos sienelių. Tiekiama kartu su tvirtinimo elementais.

Paskirtis:

Skirta šoniniam uždengimui lentynos gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų). Surinkto stelažo sekcijos uždengimui kairėje ir dešinėje reikia užsisakyti 2 šonines sieneles.

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį