Sidovägg med fästdetaljer, sats Djup 400 mm

Art-nr: 990100
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
8 styck i lager
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Benämning

Utförande:

Med □ 9×9 mm i 37 mm raster för krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. Dessa finns i grupp 95. En sidvägg består av två perforerade plåtpaneler som fästs ovanpå varandra. Levereras komplett med fästmaterial.

Användningsdata:

För sidintäckning i ändan av ett hyllställ (kan inte monteras mellan två hyllställ). För täckning av ett fullständigt hyllfält åt vänster och höger måste 2 sidoväggar beställas.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.