Perete lateral cu material de fixare, set Adâncime 400 mm

Cod articol: 990100
de la 
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Descriere

Execuţie:

Cu □ 9×9 mm la interval de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor, precum şi a accesoriilor pentru panoul perforat. Acestea se regăsesc în Grupa 95. Un perete lateral este compus din două panouri din tablă perforate care se fixează suprapuse. Livrare completă cu elementele de fixare.

Aplicaţie:

Pentru acoperirea laterală a capătului unui raft (nu poate fi montat între două rafturi). Pentru acoperirea completă a unui raft în stânga şi în dreapta trebuie comandați 2 pereţi laterali.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.