Prevedenie:
Vyrobené z polyetylénu (PE) - ľahké, odolné proti poveternostným vplyvom, robustné. Kónická konštrukcia: Odstavná plocha na mrežovom rošte je väčšia ako na dne zásobníka. Použitím mrežového roštu možno skladovať aj 2 sudy.
Použitie:
Bez podstavcových nôh – na inštaláciu priamo na podlahu alebo na europaletu. Veľ. typ F: so 4 podstavcovými nohami (svetlá výška 100 mm) – na vnútropodnikovú dopravu pomocou vysokozdvižného vozíka/vidlicového vozíka.
Skladovanie horľavých médií nie je povolené (platí pre Nemecko).
Norma:
Všeobecné schválenie stavebného úradu DIBt, Berlín a vyhlásenie o zhode (ÜHP).
Poznámka:
Stojan na 60 l sudy nájdete pod číslom
981490.