Cubeta colectora para barriles de 60 l con parrilla de enrejado PE

Número de artículo: 981370
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables

Descripción

Ejecución:

De polietileno (PE), ligeras, robustas, resistentes a la intemperie. Forma constructiva cónica: la superficie junto a la parrilla de enrejado es mayor que en el fondo de la cubeta. Utilizando una parrilla de enrejado se pueden almacenar también 2 barriles.

Aplicación:

Sin patas de zócalo para apoyo directo en el suelo o en europalé. Tam. tipo F: Con 4 patas de zócalo (altura 100 mm) para el transporte interno en la industria con carretilla elevadora / toro.
No está permitido el almacenamiento de medios combustibles (Alemania).

Norma:

Autorización de construcción general de DIBt, Berlín y certificado de conformidad (ÜHP).

Nota:

Encontrará caballete para barriles de 60 l en el n.° 981490.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"