Exécution:
En polyéthylène (PE) − léger, résistant aux intempéries, robuste. Forme conique: La surface de pose sur le caillebotis est supérieure à celle au fond du bac. L’utilisation d’un caillebotis permet également de stocker 2 fûts.
Utilisation:
Sans pieds-socles − pour pose directe sur le sol ou sur une europalette. Réf. type F: avec 4 pieds-socles (garde au sol 100 mm) − pour transport dans l’usine avec un chariot élévateur / chariot à fourche.
Stockage de produits inflammables interdit (applicable en Allemagne).
Norme:
Homologation générale de fabrication du DIBt, Berlin et déclaration de conformité (ÜHP).
Remarque(s):
Support pour fûts de 60 l, voir
981490.