{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Materijal | pocinčano | |
Skladištenje | Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3 | |
Obujam prihvata | 211 l | |
Sadržaj bačve | 200 l | |
Visina dosjeda | 515 mm | |
širina | 1.200 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Kapacitet skladištenja bačve 200 litara | 2 | |
Broj bačvi | 2 | |
Opterećenje površine | 1.000 kg/m2 | |
Naprava za pridržavanje vrata | 1× za 2 bačve | |
Težina | 85 kg | |
Vrsta proizvoda | Prihvatna posuda |
Broj artikla | 981260 2X200 | |
EAN / GTIN | 2050002050594 |