Prevedenie:
Systém výdaja tovaru s inovatívnym bubnovým systémom, ktorý zabezpečuje bezpečné individuálne stiahnutie každého tovaru. Veľmi rýchle stiahnutie tovaru vďaka krátkemu prístupovému času, samootváracej priehradke a optickému signálu na správnej priehradke na odobratie. Bubon nástroja Tool24 PickOne je v štandardnej konfigurácii k dispozícii až so 4 rôznymi veľkosťami zásobníkov a je špeciálne navrhnutý na priemyselné použitie s nosnosťou viac ako 1000 kg. Flexibilné pripevnenie dotykovej obrazovky vďaka perforovaným stenám na oboch stranách.
Hlavný systém možno podľa potreby rozšíriť o ďalšie rozširujúce systémy a kombinovať so všetkými variantmi hardvéru Tool24.
Tento článok je kompatibilný so softvérovými riešeniami HCS – Hoffmann Group Connected Suite.
4 varianty priehradok, ideálne pre výdaj rôzne veľkých tovarov a meniaceho sa portfólia výdaja.
Výhoda:
HCS – Hoffmann Group Connected Suite
Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.
Rozsah dodávky:
Dotyková obrazovka, 22-palcová, skener čiarového kódu, PC vrátane softvérového balíka Basic, operačný systém v angličtine.
Lakování:
Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelo v antracitovej farbe RAL 7016 prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Bubon Tool24 PickOne je možné jednorazovo individuálne nakonfigurovať podľa požiadaviek zákazníka so 4 rôznymi veľkosťami priehradiek v závislosti od portfólia výstupných položiek. Opýtajte sa svojho odborného poradcu.
Špecifikácie hmotnosti nezahŕňajú počítač a obrazovku.