Tool24 PickOne – Systém rozšírenia

Č. pol.: 979221
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Systém výdaja tovaru s inovatívnym bubnovým systémom, ktorý zabezpečuje bezpečné individuálne stiahnutie každého tovaru. Veľmi rýchle stiahnutie tovaru vďaka krátkemu prístupovému času, samootváracej priehradke a optickému signálu na správnej priehradke na odobratie. Bubon nástroja Tool24 PickOne je v štandardnej konfigurácii k dispozícii až so 4 rôznymi veľkosťami zásobníkov a je špeciálne navrhnutý na priemyselné použitie s nosnosťou viac ako 1000 kg. Flexibilné pripevnenie dotykovej obrazovky vďaka perforovaným stenám na oboch stranách.
Hlavný systém možno podľa potreby rozšíriť o ďalšie rozširujúce systémy a kombinovať so všetkými variantmi hardvéru Tool24.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelo v antracitovej farbe RAL 7016 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Bubon Tool24 PickOne je možné jednorazovo individuálne nakonfigurovať podľa požiadaviek zákazníka so 4 rôznymi veľkosťami priehradiek v závislosti od portfólia výstupných položiek. Opýtajte sa svojho odborného poradcu.
Špecifikácie hmotnosti nezahŕňajú počítač a obrazovku.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Tool24 PickOne"