Prevedenie:
Skriňa na náradie ESD vodivá, podľa DIN EN 61340-5-1. Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 28 G so zásuvkami 20 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.
Lakování:
Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.
Poznámka:
- Pri zdvíhaní a preprave skrine dbajte na to, aby boli zásuvky v skrini dostatočne upevnené.
- Všetky plastové diely (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.