ESD-gereedschapskast compleet met lades 20×24G

Artikelnummer: 972420
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapskast ESD-geleidend, volgens DIN EN 61340-5-1. Volledig ingedeelde gereedschapskast in 24×28G, met lades 20×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Inclusief ESD-aardingskabel.

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

  • Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.
  • De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Optimale ESD-bescherming"