ESD-verktygsskåp komplett med lådor 20×24G

Art-nr: 972420
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Benämning

Utförande:

Verktygsskåp ESD-ledande, enligt DIN EN 61340-5-1. Komplett utrustat verktygsskåp i 24×28G, med utdragslådor 20×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Inklusive ESD-jordningskabel.

Lackering:

Stomme och utdragslådor ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Vid lyftning och transport måste lådorna vara ordentligt fixerade i stommen.
  • Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.