Nasadzovací podstavec HSK100

Č. pol.: 970505 HSK100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 327 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 550 mm
Počet držiakov náradia 3
Počet upínačov nástrojov 12
Osová vzdialenosť A 111 mm
pre nástrojové držiaky HSK 100
Rozsah použitia CNC pracovný stôl
Druh produktu Nasadzovací podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970505 HSK100
EAN/GTIN 4045197489616

Popis

Prevedenie:

Bočné panely možno individuálne vybaviť nosnou lištou č. 970110 a držiakom náradia. Moduly možno inštalovať vodorovne alebo šikmo.
Osadený s 3 nosičmi nástrojov.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

20 VDI upínačov vhodných aj na razidlá Trumpf.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely