Nasadzovací podstavec 0

Č. pol.: 970505 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 327 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 550 mm
Rozsah použitia CNC pracovný stôl
Druh produktu Nasadzovací podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970505 0
EAN/GTIN 4045197489623

Popis

Prevedenie:

Bočné panely možno individuálne vybaviť nosnou lištou č. 970110 a držiakom náradia. Moduly možno inštalovať vodorovne alebo šikmo.
Bočné diely s priečnymi podperami na individuálne osadenie.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

20 VDI upínačov vhodných aj na razidlá Trumpf.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely