Nosič nástrojov s uložením pre nástroje HSK100

Č. pol.: 970125 HSK100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hĺbka 150 mm
bočná veľkosť rámu 37 mm
Počet upínačov nástrojov 4
Osová vzdialenosť A 111 mm
pre nástrojové držiaky HSK 100
Druh produktu Držiak náradia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970125 HSK100
EAN/GTIN 4045197489951

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu s upínačom nástrojov z plastu GARANT. Zabudovanie možné v uhle náklonu 0°/ 20°/ 45°.

Vhodné pro:

Šírka 452 mm:
Systémové prepravné vozíky č. 970011; 970016 každý vo veľkosti 452/A; CNC prepravné vozíky č. 970041; 970046 každý vo veľkosti 452; nasadzovací podstavec č. 970505 vo veľkosti 0.
Šírka 627 mm:
Systémové prepravné vozíky č. 970011; 970016 každý vo veľkosti 627/A; 627/B; CNC prepravné vozíky č. 970041; 970046 každý vo veľkosti 627 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

20 VDI upínačov vhodných aj na razidlá Trumpf.