Prevedenie:
Osadená skrinka 40 × 20 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. Vyrovnávací podstavec so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Maximálna celková nosnosť na jeden pár montážnych líšt je 200 kg, na priečny nosník je 150 kg.
S roletami z eloxovaných hliníkových profilov, bez možnosti farebnej konfigurácie.
Rozsah dodávky:
Skrinka s montážnymi lištami č.
971525 veľ. 20 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č.
971570.
Lakování:
Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č.
940501 −
940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.