Execuţie:
Dulap echipat 40×20G. Cu şine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Capacitate maximă de încărcare totală per pereche de şine de prindere 200 kg, per grindă transversală 150 kg.
Cu roletă din profiluri de aluminiu eloxat, nu poate fi configurată cromatic.
Livrare:
Dulap inclusiv şine de prindere Cod
971525 Ref. 20 şi grindă transversală cu portscule Cod
971570.
Culoare:
Corp, şine de prindere şi grinzi transversale gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod
940501 –
940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.