Udførelse:
Bestykket skab i 40×20G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Maksimal total belastningskapacitet pr. holdeskinnepar 200 kg, pr. tværdrager 150 kg.
Rulleforhæng i eloxerede alu-profiler kan ikke konfigureres i farven.
Leveringsomfang:
Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 20 og travers med VDI-holdere nr. 971570.
Lakering:
Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, pulverlakerede.
Bemærk:
Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.