Ejecución:
Armario con equipamiento en 40×20G. Con guías de soporte regulables en altura a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Capacidad de carga máxima por dos guías de soporte 200 kg, por soporte transversal 150 kg.
Con cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados, no configurables en cuanto al color.
Volumen de suministro:
Armario incluidas guías de soporte n.°
971525 tam. 20 y soporte transversal con portaherramientas n.°
971570.
Lacado:
Cuerpo, guías de soporte y soporte transversal gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.
Nota:
Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.°
940501 −
940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.