{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 2 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 92 mm | |
Šírka | 663 mm | |
Hĺbka | 685 mm | |
Konzolové rameno Hĺbka | 220 mm | |
⌀ rúry | 25 mm | |
Počet háčikov | 3 | |
Nosnosť | 20 kg | |
Rozsah použitia | Regál | |
Hmotnosť | 8,1 kg | |
Druh produktu | Nosník/traverza |
Číslo položky | 946132 36E | |
EAN/GTIN | 4045197880079 |