{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 2 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 92 mm | |
Plotis | 663 mm | |
Gylis | 685 mm | |
Gembės gylis | 220 mm | |
Vamzdžio ⌀ | 25 mm | |
Kablių skaičius | 3 | |
Leistinoji apkrova | 20 kg | |
Paskirtis | Stelažas | |
Svoris | 8,1 kg | |
Produkto rūšis | Stulpas / skersinis |
Produkto numeris | 946132 36E | |
EAN / GTIN | 4045197880079 |