{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 2 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 92 mm | |
Šířka | 663 mm | |
Hloubka | 685 mm | |
Krakorec hloubka | 220 mm | |
⌀ trubky | 25 mm | |
Počet háků | 3 | |
Nosnost | 20 kg | |
Oblast použití | Regál | |
Hmotnost | 8,1 kg | |
Druh produktu | Nosík / traverza |
Katalogové číslo | 946132 36E | |
EAN / GTIN | 4045197880079 |