{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 78×36 E | |
Výška | 100 mm | |
Šírka | 1 431 mm | |
Hĺbka | 695 mm | |
Šírka v E | 78E | |
Hĺbka v E | 36E | |
Vzadu odoberateľná clona | Áno | |
Vpredu odoberateľná clona | Áno | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 944050 | |
EAN/GTIN | 4045197175786 |