{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 78×36 E | |
Visina | 100 mm | |
širina | 1.431 mm | |
Dubina | 695 mm | |
Širina u E | 78E | |
Dubina u E | 36E | |
Mogućnost skidanja maske odostraga | Da | |
Maska, naprijed mogućnost skidanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Podnožje |
Broj artikla | 944050 | |
EAN / GTIN | 4045197175786 |