• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stapler-/Hubwagensockel

Artikel-Nr.: 944050
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 78×36 E
Höhe 100 mm
Breite 1.431 mm
Tiefe 695 mm
Breite in E 78E
Tiefe in E 36E
Blende hinten abnehmbar ja
Blende vorne abnehmbar ja
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944050
EAN / GTIN 4045197175786

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech.
Stapler- / Hubwagensockel, 100 mm hoch, mit abnehmbaren Blenden (vorne und hinten). Stapler kann den Schrank vorne bzw. hinten aufnehmen.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 944001 und 944101.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.