{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. | 54×27 E | |
Šírka v E. | 54E | |
Hĺbka v E. | 27E | |
Výška prednej zásuvky | 250 mm | |
Oblasť použitia | regál so zásuvkami | |
Typ výrobku | Zásuvka |
Číslo položky | 946083 250 | |
EAN/GTIN | 4045197430229 | |
Číslo výrobcu | 946083 250 |