• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Dvojdverová skrinka s Celoplechové krídlové dvere 1000

Č. pol.: 949521 1000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 70
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 450
  • Uhol otvárania dvier: 125
  • Prestavenie výšky v mriežke: 15
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,8 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 70 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 450 kg
Uhol otvárania dvier 125 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 15 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 1 000 mm
Šírka 930 mm
Hĺbka 400 mm
Úžitková výška 830 mm
Počet políc 1
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Hmotnosť 32 kg
Druh produktu Skriňa na zakladače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949521 1000
EAN/GTIN 4062406082024

Popis

Prevedenie:

Zosilnené dvere. Otočná rukoväť DOM s cylindrickým zámkom. Police sú nastaviteľné v 15 mm rastri.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035. Dvierka v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava, špeciálne lakovanie nie je možné.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely