Prevedenie:
Nohy sú vyrobené z hliníkového plechu s hrúbkou 2 mm. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.
S vysoko kvalitným cylindrickým zámkom v posuvnej rukoväti.
Norma:
DIN 4547
Lakování:
Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Voliteľne s clonou podstavca. Opýtajte sa nás.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.