Garderobna omara s cilindrično ključavnico

Št. art.: 949017
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
62 kosov na zalogi
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Noge iz aluminijaste pločevine debeline 2 mm. Zadnja stran z zarezami za zračenje, vrata z držalom za brisačo in ploščico za ime. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran.
S kakovostno cilindrično ključavnico v ročaju.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Opcijsko s pokrovom podstavka. Obrnite se na nas.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.