Garderobni ormar s cilindričnom bravom

Artikl br.: 949017
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
62 dijelovi na zalihi
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Podnožje od aluminijskog lima debelog 2 mm. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.
S visokokvalitetnom cilindričnom bravom u pomičnoj ručki.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Opcionalno s podnožjem. Obratite nam se.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.