Garderobekast met stiftcilinderslot

Artikelnummer: 949017
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
62 stuks direct leverbaar
  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Poten van 2 mm dikke aluminiumplaat. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.
Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Optioneel met sokkelplint. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.