{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pracovná stanica; Multifix | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Šírka | 940 mm | |
Užitočná šírka | 934 mm | |
Výška inštalácie | 90 mm | |
Výška skladovacieho boxu na otvorenom priestranstve | 65 mm | |
Šírka otvoreného odkladacieho boxu | 130 mm | |
Hĺbkový otvorený úložný box na tvár | 100 mm | |
Uhol sklonu | 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň | |
Počet kontajnerov | 7 | |
Typ kontajnera | AA1 | |
Farba úložného boxu s otvoreným výhľadom | antracitová | |
Vhodné pre typ | AA1 | |
Nosnosť | 50 kg | |
Hmotnosť | 3,4 kg | |
Typ výrobku | Lišta na boxy |
Číslo položky | 928230 1000/AA1 | |
EAN/GTIN | 4062406113667 | |
Číslo výrobcu | 928230 1000/AA1 |